ABB - Interrupteur Sectionneur T7D-M/Pv 1250 4P 1100V DC FF - 069827

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de pôles - 4
type de construction de l'appareil - technique d'encastrement fixe pour appareil encastré
courant permanent nominal (Iu) - 1250 A
couleur de l'élément d'actionnement - autre
finition de l'élément d'actionnement - bouton-poussoir
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8015644705961
Réf. Sonepar
00026470596
Réf. Fournisseur
069827
Marque
ABB
nombre de pôles:
4
type de construction de l'appareil:
technique d'encastrement fixe pour appareil encastré
courant permanent nominal (Iu):
1250 A
couleur de l'élément d'actionnement:
autre
finition de l'élément d'actionnement:
bouton-poussoir
finition interrupteur général:
Oui
finition interrupteur de maintenance/réparation:
Non
finition interrupteur de sécurité:
Non
finition interrupteur de dispositif d'arrêt d'urgence:
Non
finition de l'inverseur:
Non
tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA:
1100 V
tension de fonctionnement normale:
1100...1100 V
courant permanent nominal, AC-21, 400 V:
1250 A
courant nominal de courte durée admissible Icw:
19.2 kA
nombre de contacts auxiliaires à ouverture:
0
nombre de contacts auxiliaires à fermeture:
0
nombre de contacts auxiliaires à deux directions:
0
commande motorisée en option:
Oui
commande motorisée intégrée:
Non
déclencheur voltmétrique en option:
Oui
convient pour montage au sol:
Non
adapté à une fixation frontale à 4 trous:
Non
adapté à une fixation frontale centrale:
Non
adapté à un montage en distributeur:
Oui
adapté à un montage intermédiaire:
Non
verrouillable:
Oui
type de raccordement du circuit principal:
raccordement par boulon
classe de protection (IP), face avant:
IP20
Degré de protection (NEMA):
1
largeur:
280 mm
hauteur:
268 mm
profondeur:
178 mm
Les Atouts de l'article:
INTERRUPTEUR-DÉCONNECTEUR TMAX T7D / PV 1250 1100V DC fixe à QUATRE PÔLES AVEC BORNES AVANT ET MÉCANISME DE FONCTIONNEMENT À ÉNERGIE STOCKÉE
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.

Un produit ABB
Découvrez toute la gamme ABB


