ABB - Interrupteur Sectionneur T7D-M/Pv-E 1600 4P 1500VDC FF - 073561

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - Interrupteur Sectionneur T7D-M/Pv-E 1600 4P 1500VDC FF

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de pôles - 4

  • type de construction de l'appareil - technique d'encastrement fixe pour appareil encastré

  • courant permanent nominal (Iu) - 1600 A

  • couleur de l'élément d'actionnement - autre

  • finition de l'élément d'actionnement - bouton-poussoir

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8015644744366

Réf. Sonepar

00026474437

Réf. Fournisseur

073561

Marque

ABB

nombre de pôles:

4

type de construction de l'appareil:

technique d'encastrement fixe pour appareil encastré

courant permanent nominal (Iu):

1600 A

couleur de l'élément d'actionnement:

autre

finition de l'élément d'actionnement:

bouton-poussoir

finition interrupteur général:

Oui

finition interrupteur de maintenance/réparation:

Non

finition interrupteur de sécurité:

Non

finition interrupteur de dispositif d'arrêt d'urgence:

Non

finition de l'inverseur:

Non

courant permanent nominal, AC-21, 400 V:

1600 A

courant nominal de courte durée admissible Icw:

19.2 kA

nombre de contacts auxiliaires à ouverture:

0

nombre de contacts auxiliaires à fermeture:

0

nombre de contacts auxiliaires à deux directions:

0

commande motorisée en option:

Oui

commande motorisée intégrée:

Non

déclencheur voltmétrique en option:

Oui

convient pour montage au sol:

Non

pays de fabrication:

ITALIE

adapté à une fixation frontale centrale:

Non

adapté à un montage en distributeur:

Oui

adapté à un montage intermédiaire:

Non

verrouillable:

Oui

type de raccordement du circuit principal:

raccordement par boulon

classe de protection (IP), face avant:

IP20

Degré de protection (NEMA):

1

largeur:

280 mm

hauteur:

268 mm

profondeur:

154 mm

Interrupteur Sectionneur T7D-M/Pv-E 1600 4P 1500VDC FF

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.

Un produit ABB

Découvrez toute la gamme ABB