Non retournable

ABB - Inverseur compact 1O/F 16A E213-16-001 - 703040

ABB FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • fonction de commutation - autre

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 0

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0

  • nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 1

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 16 A

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7612270938698

Réf. Sonepar

00026093869

Réf. Fournisseur

703040

Marque

ABB

fonction de commutation:

autre

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

0

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

1

calibre/courant nominal assigné (In):

16 A

nombre de pôles:

1

type de tension:

autre

tension assignée (Ue):

250 V

tension assignée min.:

250 V

pouvoir de coupure nominal:

3 kA

résistance de court-circuit (Icw):

3 kA

avec voyant indicateur:

Non

couleur de la calotte:

gris

largeur en nombre de modules:

0.5

profondeur d'encastrement:

68 mm

indice de protection (IP):

IP20

impression/marquage:

autre

pays de fabrication:

SUISSE

Inverseur modulaire compact - série E210 - 1x contact Inverseur - Courant nominal 16A - Tension 250/400VAC selon EN 60669-1, 240VAC selon UL508, - Largeur 0,5 modules -pour charge modérée Classe AC-22A/DC-22A

Les Atouts de l'article:

Peut être câblé pour des contacts normalement ouverts (courant de veille) ou des contacts normalement fermés (courant de fonctionnement). Avec borne N.

Les Atouts de la gamme:

Inter. Modulaire E200-SD200

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.

Un produit ABB

Découvrez toute la gamme ABB