ABB - Inverseur compact 2 ouvert-Ferme 25A E213-25-002 - 703046

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
fonction de commutation - autre
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 0
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0
nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 2
calibre/courant nominal assigné (In) - 25 A
Conditionnement
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
7612270938728
Réf. Sonepar
00026093872
Réf. Fournisseur
703046
Marque
ABB
fonction de commutation:
autre
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
0
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
0
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
2
calibre/courant nominal assigné (In):
25 A
nombre de pôles:
2
type de tension:
autre
tension assignée (Ue):
250 V
tension assignée min.:
250 V
résistance de court-circuit (Icw):
3 kA
avec voyant indicateur:
Non
couleur de la calotte:
gris
largeur en nombre de modules:
1
profondeur d'encastrement:
68 mm
indice de protection (IP):
IP20
impression/marquage:
autre
pays de fabrication:
SUISSE
Les Atouts de la gamme:
Inter. Modulaire E200-SD200
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.
Un produit ABB
Découvrez toute la gamme ABB


