ABB - Inverseur de By-Pass Motorise 160A 4 Poles - F969017

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - Inverseur de By-Pass Motorise 160A 4 Poles

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de pôles - 4

  • courant permanent nominal, AC-23, 400 V - 160 A

  • commande motorisée intégrée - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6417019690179

Réf. Sonepar

00026969017

Réf. Fournisseur

F969017

Marque

ABB

nombre de pôles:

4

courant permanent nominal, AC-23, 400 V:

160 A

commande motorisée intégrée:

Oui

Inverseur de By-Pass Motorise 160A 4 Poles

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.