ABB - Inverseur de source autopiloté OXB630E3S4QB - F981317

ABB FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de pôles - 4

  • type de construction de l'appareil - technique enfichable pour appareil encastré

  • finition de l'élément d'actionnement - poignée tournante longue

  • finition interrupteur général - Oui

  • finition interrupteur de maintenance/réparation - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6417019813172

Réf. Sonepar

00026981317

Réf. Fournisseur

F981317

Marque

ABB

nombre de pôles:

4

type de construction de l'appareil:

technique enfichable pour appareil encastré

finition de l'élément d'actionnement:

poignée tournante longue

finition interrupteur général:

Oui

finition interrupteur de maintenance/réparation:

Oui

finition interrupteur de sécurité:

Non

finition interrupteur de dispositif d'arrêt d'urgence:

Non

finition de l'inverseur:

Non

nombre d'interrupteurs:

1

tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA:

480 V

courant nominal de courte durée admissible Icw:

42 kA

nombre de contacts auxiliaires à ouverture:

0

nombre de contacts auxiliaires à fermeture:

0

nombre de contacts auxiliaires à deux directions:

0

commande motorisée en option:

Non

commande motorisée intégrée:

Oui

déclencheur voltmétrique en option:

Non

convient pour montage au sol:

Non

adapté à une fixation frontale à 4 trous:

Oui

adapté à une fixation frontale centrale:

Non

adapté à un montage en distributeur:

Oui

adapté à un montage intermédiaire:

Non

verrouillable:

Non

type de raccordement du circuit principal:

raccordement par boulon

classe de protection (IP), face avant:

IP20

Degré de protection (NEMA):

1

largeur:

512 mm

hauteur:

313 mm

profondeur:

212 mm

Inverseur de source autopiloté OXB630E3S4QB

Les Atouts de l'article:

Le tout nouveau TruONE est le premier véritable commutateur de transfert automatique spécialement conçu à cet effet, conçu pour incorporer un commutateur et un contrôleur dans une seule unité transparente.Performances testées au-delà des exigences standard, TruONE est prêt à garantir la fourniture régulière d'énergie critique à tout moment.Sa conception autonome réduit le nombre de fils et de connexions, ce qui accélère l'installation et minimise le risque d'échecs de connexion pour assurer la meilleure fiabilité de sa catégorie.Sa maintenance prédictive et ses composants modulaires réduisent les temps d'arrêt et les coûts de service. Et sa connectivité avancée est prête pour l'avenir.Chaque TruONE dispose d'une large plage de tension de 200 à 480 VCA (avec une tolérance de +/- 20%), ce qui réduit le besoin de stocker plusieurs SKU, réduit l'inventaire et économise de l'espace dans l'entrepôt.Principales caractéristiques de ce type particulier de TruONE:ATS de style ouvert, fonctionnement de type I-O-II à transition retardée, contrôleur de niveau 4 (tactile)

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.