ABB - Inverseur de source autopiloté OXB800E1S3QT - F981149

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de pôles - 2
type de construction de l'appareil - technique enfichable pour appareil encastré
finition de l'élément d'actionnement - poignée tournante longue
finition interrupteur général - Oui
finition interrupteur de maintenance/réparation - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
6417019811499
Réf. Sonepar
00026981149
Réf. Fournisseur
F981149
Marque
ABB
nombre de pôles:
2
type de construction de l'appareil:
technique enfichable pour appareil encastré
finition de l'élément d'actionnement:
poignée tournante longue
finition interrupteur général:
Oui
finition interrupteur de maintenance/réparation:
Oui
finition interrupteur de sécurité:
Non
finition interrupteur de dispositif d'arrêt d'urgence:
Non
finition de l'inverseur:
Non
nombre d'interrupteurs:
1
tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA:
240 V
courant nominal de courte durée admissible Icw:
18 kA
nombre de contacts auxiliaires à ouverture:
0
nombre de contacts auxiliaires à fermeture:
0
nombre de contacts auxiliaires à deux directions:
0
commande motorisée en option:
Non
commande motorisée intégrée:
Oui
déclencheur voltmétrique en option:
Non
convient pour montage au sol:
Non
adapté à une fixation frontale à 4 trous:
Oui
pays de fabrication:
FINLANDE
adapté à un montage en distributeur:
Oui
adapté à un montage intermédiaire:
Non
verrouillable:
Non
type de raccordement du circuit principal:
raccordement par boulon
classe de protection (IP), face avant:
IP20
Degré de protection (NEMA):
1
largeur:
382 mm
hauteur:
313 mm
profondeur:
212 mm
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.
Un produit ABB
Découvrez toute la gamme ABB


