ABB - Inverseur de Sources Manuel 160A 3 pôles - 925197

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de pôles - 3
type de construction de l'appareil - technique enfichable pour appareil encastré
courant permanent nominal (Iu) - 125 A
couleur de l'élément d'actionnement - noir
finition de l'élément d'actionnement - poignée tournante longue
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
6417019251974
Réf. Sonepar
00026004391
Réf. Fournisseur
925197
Marque
ABB
nombre de pôles:
3
type de construction de l'appareil:
technique enfichable pour appareil encastré
courant permanent nominal (Iu):
125 A
couleur de l'élément d'actionnement:
noir
finition de l'élément d'actionnement:
poignée tournante longue
finition interrupteur général:
Oui
finition interrupteur de maintenance/réparation:
Oui
finition interrupteur de sécurité:
Non
finition interrupteur de dispositif d'arrêt d'urgence:
Non
finition de l'inverseur:
Non
nombre d'interrupteurs:
1
tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA:
1000 V
tension de fonctionnement normale:
1000...1000 V
courant permanent nominal, AC-23, 400 V:
160 A
courant permanent nominal, AC-21, 400 V:
160 A
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V:
45 kW
courant nominal de courte durée admissible Icw:
8 kA
puissance de fonctionnement nominale, AC-23, 400 V:
90 kW
puissance de commutation à 400 V:
90 kW
nombre de contacts auxiliaires à ouverture:
0
nombre de contacts auxiliaires à fermeture:
0
nombre de contacts auxiliaires à deux directions:
0
commande motorisée en option:
Non
commande motorisée intégrée:
Non
déclencheur voltmétrique en option:
Non
convient pour montage au sol:
Non
adapté à une fixation frontale à 4 trous:
Oui
adapté à une fixation frontale centrale:
Non
adapté à un montage en distributeur:
Oui
adapté à un montage intermédiaire:
Non
verrouillable:
Oui
type de raccordement du circuit principal:
raccordement à vis
classe de protection (IP), face avant:
IP20
Degré de protection (NEMA):
1
largeur:
170 mm
hauteur:
150 mm
profondeur:
160 mm
Les Atouts de l'article:
Comprend une poignée de type pistolet en plastique noir IP65 I-0-II (voir le tableau ci-dessous), un jeu d'arbre et de boulons pour la connexion du câble. Poignée cadenassable en position 0, verrouillage de la porte dans les positions I et I et lorsqu'elle est cadenassée.
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.

Un produit ABB
Découvrez toute la gamme ABB


