ABB - Jeu de Contacts de Feuillure Magnétiques, Blancs - 588002

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
mode de pose - encastré
contacts - autre
sans fil - Non
avec câble de raccordement - Oui
couleur - blanc
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4016779506601
Réf. Sonepar
00026004829
Réf. Fournisseur
588002
Marque
ABB
mode de pose:
encastré
contacts:
autre
sans fil:
Non
avec câble de raccordement:
Oui
couleur:
blanc
longueur de conduit du câble de connexion:
4 m
diamètre du capteur:
0 mm
longueur du capteur:
10 mm
largeur du capteur:
35 mm
hauteur du capteur:
10 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
Les Atouts de l'article:
Pour la surveillance de l’ouverture des fenêtres et portes, kit complet pour vissage ou perçage. Contient : 1 aimant, 1 contact de feuillure avec câble de raccordement LIYY 4 x 0,14 mm² de 4 m, 2 logements, 2 entretoises, 2 brides et 4 vis de fixation antimagnétiques.
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.
Un produit ABB
Découvrez toute la gamme ABB


