ABB - Joystick 4 positions (avec fonction accrochage) - Fixe - Gris - HW052262

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
longueur du joystick - 72.6 mm
nombre de directions d'actionnement - 2
nombre de positions de commutation - 2
avec retour automatique à la position 0 - Non
fixation centrale, diamètre du trou - 22 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
7320500522622
Réf. Sonepar
00026052262
Réf. Fournisseur
HW052262
Marque
ABB
longueur du joystick:
72.6 mm
nombre de directions d'actionnement:
2
nombre de positions de commutation:
2
avec retour automatique à la position 0:
Non
fixation centrale, diamètre du trou:
22 mm
nombre de contacts à fermeture par direction d'actionnement:
0
nombre de contacts à ouverture par direction d'actionnement:
0
nombre de contacts-inverseurs par direction:
0
verrouillage en position 0:
Oui
générateur de code:
Non
signal de sortie analogique configurable:
Non
avec bague frontale:
Non
indice de protection (IP):
IP66
Degré de protection (NEMA):
1
pays de fabrication:
POLOGNE
Les Atouts de la gamme:
Les commandes et signalisations ABB conviennent à tout type d'environnement et même les plus exigents pour vos applications industrielles.
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.
Un produit ABB
Découvrez toute la gamme ABB


