ABB - Joystick 4 positions (sans fonction accrochage) - A impulsion - Noir - HW052268

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
courant de fonctionnement nominal à CA-21 - 2 A
longueur du joystick - 71.6 mm
nombre de directions d'actionnement - 4
nombre de positions de commutation - 4
avec retour automatique à la position 0 - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
7320500522684
Réf. Sonepar
00026052268
Réf. Fournisseur
HW052268
Marque
ABB
courant de fonctionnement nominal à CA-21:
2 A
longueur du joystick:
71.6 mm
nombre de directions d'actionnement:
4
nombre de positions de commutation:
4
avec retour automatique à la position 0:
Oui
fixation centrale, diamètre du trou:
22 mm
nombre de contacts à fermeture par direction d'actionnement:
0
nombre de contacts à ouverture par direction d'actionnement:
0
nombre de contacts-inverseurs par direction:
0
verrouillage en position 0:
Non
générateur de code:
Non
signal de sortie analogique configurable:
Non
avec bague frontale:
Non
indice de protection (IP):
IP66
Degré de protection (NEMA):
1
Les Atouts de la gamme:
Les commandes et signalisations ABB conviennent à tout type d'environnement et même les plus exigents pour vos applications industrielles.
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.
Un produit ABB
Découvrez toute la gamme ABB


