ABB - Joystick#Mjs12-60B - 2 positions, à Impulsion métal chromé ( avec accrochage) - 841742

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
courant de fonctionnement nominal à CA-21 - 0 A
longueur du joystick - 71 mm
nombre de directions d'actionnement - 4
nombre de positions de commutation - 4
avec retour automatique à la position 0 - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
7320500375808
Réf. Sonepar
00026001024
Réf. Fournisseur
841742
Marque
ABB
courant de fonctionnement nominal à CA-21:
0 A
longueur du joystick:
71 mm
nombre de directions d'actionnement:
4
nombre de positions de commutation:
4
avec retour automatique à la position 0:
Oui
fixation centrale, diamètre du trou:
22 mm
nombre de contacts à fermeture par direction d'actionnement:
0
nombre de contacts à ouverture par direction d'actionnement:
0
nombre de contacts-inverseurs par direction:
0
verrouillage en position 0:
Oui
avec bague frontale:
Oui
matériau de la bague frontale:
métal
couleur de bague frontale:
chrome
indice de protection (IP):
IP67/IP69
Degré de protection (NEMA):
1
Les Atouts de l'article:
Joystick modulaire - Fonction de verrouillage momentanée à 4 positions - Joystick - Noir - Non éclairé - Métal chromé - Sans bloc de contact
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.
Un produit ABB
Découvrez toute la gamme ABB


