Non retournable

ABB - KB49 Plaque recouvrement 4 panneaux RAL9016 - D744052

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - KB49 Plaque recouvrement 4 panneaux RAL9016

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • hauteur - 110 mm

  • largeur - 1050 mm

  • couleur - blanc

  • longueur - 150 mm

  • numéro RAL - 9016

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011617440529

Réf. Sonepar

00026744052

Réf. Fournisseur

D744052

Marque

ABB

hauteur:

110 mm

largeur:

1050 mm

couleur:

blanc

longueur:

150 mm

numéro RAL:

9016

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

KB49 Plaque recouvrement 4 panneaux RAL9016

Les Atouts de l'article:

Volets de rangement avec plaques d'extrémité et équerres, couleur RAL 9016, adaptés à la couleur des armoires, largeur de champ 4, largeur 1050 mm. Les lignes dans la région d'entrée de l'agencement sont protégées par la matière plastique stable des volets. Une simple conversion du profil permet d'utiliser également les volets de disposition pour les boîtiers plats de distribution.

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.

Un produit ABB

Découvrez toute la gamme ABB