ABB - KB59 Plaque recouvrement 5 panneaux RAL9016 - D744053

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
hauteur - 110 mm
largeur - 1300 mm
couleur - blanc
longueur - 150 mm
numéro RAL - 9016
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4011617440536
Réf. Sonepar
00026744053
Réf. Fournisseur
D744053
Marque
ABB
hauteur:
110 mm
largeur:
1300 mm
couleur:
blanc
longueur:
150 mm
numéro RAL:
9016
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
KB59 Plaque recouvrement 5 panneaux RAL9016
Les Atouts de l'article:
Volets de rangement avec plaques d'extrémité et équerres, couleur RAL 9016, ajustés à la couleur des armoires, largeur de champ 5, largeur 1300 mm. Les lignes dans la région d'entrée de l'agencement sont protégées par la matière plastique stable des volets. Une simple conversion du profil permet d'utiliser également les volets de disposition pour les boîtiers plats de distribution.
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.
Les Atouts de l'article:
Volets de rangement avec plaques d'extrémité et équerres, couleur RAL 9016, ajustés à la couleur des armoires, largeur de champ 5, largeur 1300 mm. Les lignes dans la région d'entrée de l'agencement sont protégées par la matière plastique stable des volets. Une simple conversion du profil permet d'utiliser également les volets de disposition pour les boîtiers plats de distribution.
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.
Un produit ABB
Découvrez toute la gamme ABB


