Non retournable

ABB - KIT 800V ANCHORAGE POUR COLONNE JUXTAPOSITION - PITH8060

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - KIT 800V ANCHORAGE POUR COLONNE JUXTAPOSITION

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - autre

  • largeur - 150 mm

  • hauteur - 50 mm

  • profondeur - 500 mm

  • couleur - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8050669006068

Réf. Sonepar

00026006777

Réf. Fournisseur

PITH8060

Marque

ABB

modèle:

autre

largeur:

150 mm

hauteur:

50 mm

profondeur:

500 mm

couleur:

autre

pays de fabrication:

ITALIE

KIT 800V ANCHORAGE POUR COLONNE JUXTAPOSITION

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.

Un produit ABB

Découvrez toute la gamme ABB