ABB - Kit Barrette de Terre 12x5 L=1.20m + 50 cavaliers et vis - 610017

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 1
type de connexion - visser
mode de pose - vis
section de conducteur, entrée - 1.5...16 mm²
section de conducteur, sortie - 1.5...16 mm²
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Accessoire armoire
EAN
5411815235887
Réf. Sonepar
00026523588
Réf. Fournisseur
610017
Marque
ABB
nombre de pôles:
1
type de connexion:
visser
mode de pose:
vis
section de conducteur, entrée:
1.5...16 mm²
section de conducteur, sortie:
1.5...16 mm²
nombre d'entrées:
25
nombre de sorties:
25
adapté à un conducteur massif:
Oui
adapté à un conducteur multifilaire:
Oui
adapté à un conducteur à fil fin:
Oui
adapté pour câbles à brins fins sans embout:
Oui
adapté pour câbles à brins extra fins:
Oui
adapté pour câbles à brins extra fins sans embout:
Oui
section de conducteur, entrée AWG:
1.5...16
section de conducteur, sortie AWG:
1.5...16
protégé contre les contacts:
Non
hauteur:
1200 mm
largeur:
12 mm
profondeur:
4 mm
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.


