ABB - Kit Cadenassage pour Porte Coffret Gemini - 150347

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - Kit Cadenassage pour Porte Coffret Gemini

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • matériau - acier

  • largeur - 54 mm

  • hauteur - 28 mm

  • profondeur - 260 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8000126277357

Réf. Sonepar

00026627735

Réf. Fournisseur

150347

Marque

ABB

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

matériau:

acier

largeur:

54 mm

hauteur:

28 mm

profondeur:

260 mm

pays de fabrication:

ITALIE

Kit Cadenassage pour Porte Coffret Gemini

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.

Un produit ABB

Découvrez toute la gamme ABB