ABB - KIT COMBINE TZ626 - D710778

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - pièce de connexion, latéral
matériau - plastique
largeur - 160 mm
hauteur - 55 mm
profondeur - 260 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4011617107781
Réf. Sonepar
00026710778
Réf. Fournisseur
D710778
Marque
ABB
modèle:
pièce de connexion, latéral
matériau:
plastique
largeur:
160 mm
hauteur:
55 mm
profondeur:
260 mm
couleur:
gris
numéro RAL:
7035
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.
Un produit ABB
Découvrez toute la gamme ABB


