Non retournable

ABB - Kit de fixation au sol pour GEMINI TG 6 - 150426

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - Kit de fixation au sol pour GEMINI TG 6

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - socle complet

  • matériau - plastique

  • largeur - 900 mm

  • hauteur - 45 mm

  • profondeur - 330 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8000126266818

Réf. Sonepar

00026626681

Réf. Fournisseur

150426

Marque

ABB

modèle:

socle complet

matériau:

plastique

largeur:

900 mm

hauteur:

45 mm

profondeur:

330 mm

adapté à la largeur de boîtier:

900 mm

adapté à la profondeur de boîtier:

330 mm

adapté à un montage extérieur:

Non

couleur:

gris

capacité de charge max.:

100 kg

adapté pour aération et désaération:

Non

adapté à un rangement de câbles:

Oui

numéro RAL (équivalent):

7035

pays de fabrication:

ITALIE

Kit de fixation au sol pour GEMINI TG 6

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.

Un produit ABB

Découvrez toute la gamme ABB