ABB - Kit de Fixation sur Poteau pour Coffret GeMini Taille 2/3 - 150344

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - ensemble d’adaptateurs
matériau - acier
largeur - 60 mm
hauteur - 322 mm
profondeur - 3 mm
Emballage et conditions
4 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Armoire pro Epower
EAN
8000126218220
Réf. Sonepar
00026621822
Réf. Fournisseur
150344
Marque
ABB
type d'accessoire/pièce détachée:
ensemble d’adaptateurs
matériau:
acier
largeur:
60 mm
hauteur:
322 mm
profondeur:
3 mm
Kit de Fixation sur Poteau pour Coffret Gemini Taille 2/3
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.


