ABB - Kit Goulotte 25mm x 700 mm x 60mm pour Coffret GeMini Taille 6 - 150356

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
largeur - 60 mm
hauteur - 663 mm
forme de profilé - forme en U
modèle - sans connecteur
traitement de la surface - autre
Conditionnement
4 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8000126218497
Réf. Sonepar
00026621849
Réf. Fournisseur
150356
Marque
ABB
largeur:
60 mm
hauteur:
663 mm
forme de profilé:
forme en U
modèle:
sans connecteur
traitement de la surface:
autre
matériau:
acier
couleur:
autre
longueur:
25 mm
section transversale utile:
1500 mm²
cloison intégrée:
une
maintien de fonction en cas d'incendie:
Oui
qualité du matériau:
autre
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.
Un produit ABB
Découvrez toute la gamme ABB


