ABB - Kit Horiz. 2XT4 3/4P Fixe Int. H=600mm L=400mm - PHBT4402

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - autre
matériau - métal
largeur - 400 mm
hauteur - 600 mm
profondeur - 400 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Armoire pro Epower
EAN
8015646792099
Réf. Sonepar
00026679209
Réf. Fournisseur
PHBT4402
Marque
ABB
modèle:
autre
matériau:
métal
largeur:
400 mm
hauteur:
600 mm
profondeur:
400 mm
couleur:
autre
Kit Horiz. 2XT4 3/4P Fixe Int. H=600mm L=400mm
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.


