ABB - Kit Horiz. 2XT5 3/4P Debro Socle Int.Mot. H=600mm L=600mm - PHCT5432

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - autre
matériau - métal
largeur - 600 mm
hauteur - 600 mm
profondeur - 600 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8015646791863
Réf. Sonepar
00026679186
Réf. Fournisseur
PHCT5432
Marque
ABB
modèle:
autre
matériau:
métal
largeur:
600 mm
hauteur:
600 mm
profondeur:
600 mm
couleur:
autre
Kit Horiz. 2XT5 3/4P Debro Socle Int.Mot. H=600mm L=600mm
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.

Un produit ABB
Découvrez toute la gamme ABB


