ABB - Kit Horiz. 2XT6 3/4P Debro Chariot Int.Mot. H=700mm L=600mm - PHCT6411

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
matériau - métal
largeur - 600 mm
hauteur - 700 mm
profondeur - 600 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Armoire pro Epower
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8015646792426
Réf. Sonepar
00026679242
Réf. Fournisseur
PHCT6411
Marque
ABB
modèle:
autre
matériau:
métal
largeur:
600 mm
hauteur:
700 mm
profondeur:
600 mm
couleur:
autre
Kit Horiz. 2XT6 3/4P Debro Chariot Int.Mot. H=700mm L=600mm
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.


