ABB - Kit Horiz. 2xXT2 3/4P Debro Chariot Int.Mot. H=500mm L=400mm - PHBX2425

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - autre
matériau - métal
largeur - 400 mm
hauteur - 500 mm
profondeur - 400 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8015646791993
Réf. Sonepar
00026679199
Réf. Fournisseur
PHBX2425
Marque
ABB
modèle:
autre
matériau:
métal
largeur:
400 mm
hauteur:
500 mm
profondeur:
400 mm
couleur:
autre
Kit Horiz. 2xXT2 3/4P Debro Chariot Int.Mot. H=500mm L=400mm
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.


