ABB - Kit Horiz. 2xXT2 3/4P Fixe/Debro Int.Mot. H=500mm L=600mm - PHCX2424

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - autre
matériau - métal
largeur - 490 mm
hauteur - 570 mm
profondeur - 115 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8015646792266
Réf. Sonepar
00026679226
Réf. Fournisseur
PHCX2424
Marque
ABB
modèle:
autre
matériau:
métal
largeur:
490 mm
hauteur:
570 mm
profondeur:
115 mm
couleur:
autre
Kit Horiz. 2xXT2 3/4P Fixe/Debro Int.Mot. H=500mm L=600mm
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.

Un produit ABB
Découvrez toute la gamme ABB


