ABB - Kit Horiz. T5 3P Debro Socle poignée Dir. H=200mm L=800mm - PHDT5326

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
matériau - métal
largeur - 800 mm
hauteur - 200 mm
profondeur - 800 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Armoire pro Epower
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8015646789938
Réf. Sonepar
00026678993
Réf. Fournisseur
PHDT5326
Marque
ABB
modèle:
autre
matériau:
métal
largeur:
800 mm
hauteur:
200 mm
profondeur:
800 mm
couleur:
autre
Kit Horiz. T5 3P Debro Socle poignée Dir. H=200mm L=800mm
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.


