ABB - Kit Horiz. T6 3/4P Fixe Mot. H=350mm L=800mm - PHDT6404

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - autre
matériau - métal
largeur - 800 mm
hauteur - 350 mm
profondeur - 800 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8015646790088
Réf. Sonepar
00026679008
Réf. Fournisseur
PHDT6404
Marque
ABB
modèle:
autre
matériau:
métal
largeur:
800 mm
hauteur:
350 mm
profondeur:
800 mm
couleur:
autre
Kit Horiz. T6 3/4P Fixe Mot. H=350mm L=800mm
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.

Un produit ABB
Découvrez toute la gamme ABB


