ABB - Kit Horiz. T7 3/4P Debro Chariot Mot/Int.Mot H=500mm L=600mm - PHCT7430

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - Kit Horiz. T7 3/4P Debro Chariot Mot/Int.Mot H=500mm L=600mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - autre

  • matériau - métal

  • largeur - 490 mm

  • hauteur - 575 mm

  • profondeur - 105 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8015646790224

Réf. Sonepar

00026679022

Réf. Fournisseur

PHCT7430

Marque

ABB

modèle:

autre

matériau:

métal

largeur:

490 mm

hauteur:

575 mm

profondeur:

105 mm

couleur:

autre

Kit Horiz. T7 3/4P Debro Chariot Mot/Int.Mot H=500mm L=600mm

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.

ABB

Un produit ABB

Découvrez toute la gamme ABB