ABB - Kit Horiz. T7 3/4P Fixe Int.Mot. H=400mm L=600mm - PHCT7418

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - autre
matériau - métal
largeur - 600 mm
hauteur - 400 mm
profondeur - 600 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8015646790217
Réf. Sonepar
00026679021
Réf. Fournisseur
PHCT7418
Marque
ABB
modèle:
autre
matériau:
métal
largeur:
600 mm
hauteur:
400 mm
profondeur:
600 mm
couleur:
autre
Kit Horiz. T7 3/4P Fixe Int.Mot. H=400mm L=600mm
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.

Un produit ABB
Découvrez toute la gamme ABB


