ABB - Kit Horiz. XT1 4P+Diff Fixe H=200mm L=600mm - PHCX1423

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - Kit Horiz. XT1 4P+Diff Fixe H=200mm L=600mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - autre

  • matériau - métal

  • largeur - 190 mm

  • hauteur - 580 mm

  • profondeur - 45 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8015646787897

Réf. Sonepar

00026678789

Réf. Fournisseur

PHCX1423

Marque

ABB

modèle:

autre

matériau:

métal

largeur:

190 mm

hauteur:

580 mm

profondeur:

45 mm

couleur:

autre

Kit Horiz. XT1 4P+Diff Fixe H=200mm L=600mm

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.