ABB - Kit Horiz. XT3 3/4P Fixe H=200mm L=600mm - PHCX3401

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - autre
matériau - métal
largeur - 190 mm
hauteur - 580 mm
profondeur - 45 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8015646787958
Réf. Sonepar
00026678795
Réf. Fournisseur
PHCX3401
Marque
ABB
modèle:
autre
matériau:
métal
largeur:
190 mm
hauteur:
580 mm
profondeur:
45 mm
couleur:
autre
Kit Horiz. XT3 3/4P Fixe H=200mm L=600mm
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.

Un produit ABB
Découvrez toute la gamme ABB


