ABB - Kit Horiz. XT4 3P Fixe H=150mm L=400mm - PHBX4301

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - autre
matériau - métal
largeur - 400 mm
hauteur - 150 mm
profondeur - 400 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8015646789464
Réf. Sonepar
00026678946
Réf. Fournisseur
PHBX4301
Marque
ABB
modèle:
autre
matériau:
métal
largeur:
400 mm
hauteur:
150 mm
profondeur:
400 mm
couleur:
autre
Kit Horiz. XT4 3P Fixe H=150mm L=400mm
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.

Un produit ABB
Découvrez toute la gamme ABB


