ABB - Kit horiz XT7 3/4P Debro Chariot NA+Diff poignée Dir/Mot./Int. H=500mm L=600mm - PHGT7430

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - autre
largeur - 590 mm
hauteur - 500 mm
profondeur - 110 mm
couleur - autre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8015646900180
Réf. Sonepar
00026690018
Réf. Fournisseur
PHGT7430
Marque
ABB
modèle:
autre
largeur:
590 mm
hauteur:
500 mm
profondeur:
110 mm
couleur:
autre
Kit horiz XT7 3/4P Debro Chariot NA+Diff poignée Dir/Mot./Int. H=500mm L=600mm
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.

Un produit ABB
Découvrez toute la gamme ABB


