ABB - Kit horizontal T5 4P Non-acces. H=350mm L=600mm - PHCT5416

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - autre
largeur - 400 mm
hauteur - 650 mm
profondeur - 40 mm
couleur - autre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8015646894410
Réf. Sonepar
00026689441
Réf. Fournisseur
PHCT5416
Marque
ABB
modèle:
autre
largeur:
400 mm
hauteur:
650 mm
profondeur:
40 mm
couleur:
autre
Kit horizontal T5 4P Non-acces. H=350mm L=600mm
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.

Un produit ABB
Découvrez toute la gamme ABB


