ABB - Kit horizontal XT5 3/4P 400A Debro Socle poignée Dir. H=250mm L=800mm - PHDX5426

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - Kit horizontal XT5 3/4P 400A Debro Socle poignée Dir. H=250mm L=800mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - autre

  • largeur - 781 mm

  • hauteur - 246 mm

  • profondeur - 30 mm

  • couleur - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8015646909664

Réf. Sonepar

00026690966

Réf. Fournisseur

PHDX5426

Marque

ABB

modèle:

autre

largeur:

781 mm

hauteur:

246 mm

profondeur:

30 mm

couleur:

autre

Kit horizontal XT5 3/4P 400A Debro Socle poignée Dir. H=250mm L=800mm

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.

ABB

Un produit ABB

Découvrez toute la gamme ABB