ABB - Kit horizontal XT5 3P 400A Debro Socle Motorisé H=200mm L=800mm - PHDX5309

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
largeur - 781 mm
hauteur - 196 mm
profondeur - 122.5 mm
couleur - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Armoire pro Epower
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8015646909725
Réf. Sonepar
00026690972
Réf. Fournisseur
PHDX5309
Marque
ABB
modèle:
autre
largeur:
781 mm
hauteur:
196 mm
profondeur:
122.5 mm
couleur:
autre
Kit horizontal XT5 3P 400A Debro Socle Motorisé H=200mm L=800mm
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.


