ABB - Kit horizontal XT5 3P Debro Chariot poignée Dir. H=300mm L=600mm - PHCX5314

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - autre
largeur - 581 mm
hauteur - 296 mm
profondeur - 30 mm
couleur - autre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8015646909848
Réf. Sonepar
00026690984
Réf. Fournisseur
PHCX5314
Marque
ABB
modèle:
autre
largeur:
581 mm
hauteur:
296 mm
profondeur:
30 mm
couleur:
autre
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.

Un produit ABB
Découvrez toute la gamme ABB


