ABB - Kit horizontal XT5 3P Debro Socle poignée Dir. H=200mm L=800mm - PHDX5326

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - autre
largeur - 781 mm
hauteur - 196 mm
profondeur - 30 mm
couleur - autre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8015646909633
Réf. Sonepar
00026690963
Réf. Fournisseur
PHDX5326
Marque
ABB
modèle:
autre
largeur:
781 mm
hauteur:
196 mm
profondeur:
30 mm
couleur:
autre
Kit horizontal XT5 3P Debro Socle poignée Dir. H=200mm L=800mm
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.

Un produit ABB
Découvrez toute la gamme ABB


