ABB - Kit horizontal XT6 3P Debro Chariot Motorisé H=350mm L=600mm - PHCX6312

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - autre
largeur - 581 mm
hauteur - 346 mm
profondeur - 122.5 mm
couleur - autre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8015646925923
Réf. Sonepar
00026692592
Réf. Fournisseur
PHCX6312
Marque
ABB
modèle:
autre
largeur:
581 mm
hauteur:
346 mm
profondeur:
122.5 mm
couleur:
autre
Kit horizontal XT6 3P Debro Chariot Motorisé H=350mm L=600mm
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.


