ABB - Kit horizontal XT6 3P Fixe poignée Dir. H=300mm L=600mm - PHCX6305

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - autre
largeur - 581 mm
hauteur - 296 mm
profondeur - 30 mm
couleur - autre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8015646925855
Réf. Sonepar
00026692585
Réf. Fournisseur
PHCX6305
Marque
ABB
modèle:
autre
largeur:
581 mm
hauteur:
296 mm
profondeur:
30 mm
couleur:
autre
Kit horizontal XT6 3P Fixe poignée Dir. H=300mm L=600mm
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.


