ABB - Kit horizontal XT7 3/4P Fixe Non-acces. Mot./poignée Dir H=350mm L=600mm - PHGT7420

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - Kit horizontal XT7 3/4P Fixe Non-acces. Mot./poignée Dir H=350mm L=600mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - autre

  • largeur - 590 mm

  • hauteur - 350 mm

  • profondeur - 80 mm

  • couleur - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8015646900555

Réf. Sonepar

00026690055

Réf. Fournisseur

PHGT7420

Marque

ABB

modèle:

autre

largeur:

590 mm

hauteur:

350 mm

profondeur:

80 mm

couleur:

autre

Kit horizontal XT7 3/4P Fixe Non-acces. Mot./poignée Dir H=350mm L=600mm

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.

ABB

Un produit ABB

Découvrez toute la gamme ABB