fin de vie

ABB - Kit mini OS ecran 7 - Saillie - M20421

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - Kit mini OS ecran 7 - Saillie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de postes intérieurs - 1

  • nombre de platines de rue - 1

  • technique d'installation - 2-fils intégral

  • couleur du poste intérieur - blanc

  • couleur de la platine de rue - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6955891810341

Réf. Sonepar

00026181034

Réf. Fournisseur

M20421

Marque

ABB

nombre de postes intérieurs:

1

nombre de platines de rue:

1

technique d'installation:

2-fils intégral

couleur du poste intérieur:

blanc

couleur de la platine de rue:

autre

avec vidéo:

Oui

mode de pose du poste intérieur:

saillie

mode de pose de la platine de rue:

saillie

matériau de la platine de rue:

aluminium

protocole d'image:

PAL

peut être connecté à un smartphone:

Oui

communication interne:

Non

mains libres:

Oui

avec fonction jour/nuit:

Oui

angle d'ouverture de la camera:

104 °

fonction zoom, inclinaison/bascule:

Non

avec fonction mémoire:

Oui

taille de l'écran:

177.8 mm

taille de l'écran (pouces):

7 pouces

caméra ajustable manuellement:

Non

zone de texte/surface d'inscription:

Non

compatible avec les appareils de correction auditive:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Kit mini OS ecran 7 - Saillie

Les Atouts de la gamme:

La gamme ABB-Welcome® est la base de nos declinaisons bus et IP. Retrouvez l'ensemble des références communes à nos deux architectures.

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.