Non retournable

ABB - KIT+PANNEAU POUR INLINE HAUTEUR 1150MM LARGEUR 1000MM EFM - PKNL1015

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - KIT+PANNEAU POUR INLINE HAUTEUR 1150MM LARGEUR 1000MM EFM

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - autre

  • largeur - 1160 mm

  • hauteur - 55 mm

  • profondeur - 1000 mm

  • couleur - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8050669005856

Réf. Sonepar

00026006778

Réf. Fournisseur

PKNL1015

Marque

ABB

modèle:

autre

largeur:

1160 mm

hauteur:

55 mm

profondeur:

1000 mm

couleur:

autre

pays de fabrication:

ITALIE

KIT+PANNEAU POUR INLINE HAUTEUR 1150MM LARGEUR 1000MM EFM

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.

Un produit ABB

Découvrez toute la gamme ABB