Non retournable

ABB - Kit Plastron 150mm x 450mm+Rail DIN pour Coffret Gemini Taille 2/3 - 150308

ABB FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de rails DIN - 1

  • hauteur - 150 mm

  • largeur - 375 mm

  • nombre d'unités de partition par rail DIN - 18

  • type de couverture - avec échancrure

Conditionnement

  • 8 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8000126217476

Réf. Sonepar

00026621747

Réf. Fournisseur

150308

Marque

ABB

nombre de rails DIN:

1

hauteur:

150 mm

largeur:

375 mm

nombre d'unités de partition par rail DIN:

18

type de couverture:

avec échancrure

profondeur:

19 mm

avec bornes N-PE:

Non

avec couvercle:

Oui

avec cadre/support de montage:

Non

pays de fabrication:

ITALIE

Kit Plastron 150mm x 450mm+Rail DIN pour Coffret Gemini Taille 2/3

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.

Un produit ABB

Découvrez toute la gamme ABB