ABB - KIT SUPERPOSITION GZ6030 COFFRET SR2 - 600320

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - ensemble de connexion, au-dessus
matériau - acier
largeur - 600 mm
hauteur - 50 mm
profondeur - 300 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8015646003201
Réf. Sonepar
00026600320
Réf. Fournisseur
600320
Marque
ABB
modèle:
ensemble de connexion, au-dessus
matériau:
acier
largeur:
600 mm
hauteur:
50 mm
profondeur:
300 mm
couleur:
gris
numéro RAL:
7035
pays de fabrication:
ITALIE
KIT SUPERPOSITION GZ6030 COFFRET SR2
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.
Un produit ABB
Découvrez toute la gamme ABB


