ABB - Kit V E4.2 3P Debro. Sur Chariot Interver. H=600mm W=600mm - PVCE4350

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - autre
matériau - métal
largeur - 540 mm
hauteur - 590 mm
profondeur - 10 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8015646806864
Réf. Sonepar
00026680686
Réf. Fournisseur
PVCE4350
Marque
ABB
modèle:
autre
matériau:
métal
largeur:
540 mm
hauteur:
590 mm
profondeur:
10 mm
couleur:
autre
Kit V E4.2 3P Debro. Sur Chariot Interver. H=600mm W=600mm
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.

Un produit ABB
Découvrez toute la gamme ABB


