ABB - Kit Vert. 2XT6 3/4P Debro Chariot H=450mm L=1000mm - PVFT6610

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - autre
matériau - métal
largeur - 1000 mm
hauteur - 450 mm
profondeur - 1000 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8015646792648
Réf. Sonepar
00026679264
Réf. Fournisseur
PVFT6610
Marque
ABB
modèle:
autre
matériau:
métal
largeur:
1000 mm
hauteur:
450 mm
profondeur:
1000 mm
couleur:
autre
Kit Vert. 2XT6 3/4P Debro Chariot H=450mm L=1000mm
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.


