ABB - Kit Vert. 3XT5 3/4P Debro Chariot H=350mm L=1000mm - PVFT5710

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - autre
matériau - métal
largeur - 1000 mm
hauteur - 350 mm
profondeur - 1000 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8015646792686
Réf. Sonepar
00026679268
Réf. Fournisseur
PVFT5710
Marque
ABB
modèle:
autre
matériau:
métal
largeur:
1000 mm
hauteur:
350 mm
profondeur:
1000 mm
couleur:
autre
Kit Vert. 3XT5 3/4P Debro Chariot H=350mm L=1000mm
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.

Un produit ABB
Découvrez toute la gamme ABB


