ABB - Kit Vert. 4xXT4 3P Fixe H=300mm L=800mm - PVDX4801

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - autre
matériau - métal
largeur - 800 mm
hauteur - 300 mm
profondeur - 800 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8015646790835
Réf. Sonepar
00026679083
Réf. Fournisseur
PVDX4801
Marque
ABB
modèle:
autre
matériau:
métal
largeur:
800 mm
hauteur:
300 mm
profondeur:
800 mm
couleur:
autre
Kit Vert. 4xXT4 3P Fixe H=300mm L=800mm
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.

Un produit ABB
Découvrez toute la gamme ABB


